{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | WR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,1 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205260 4 | |
EAN/GTIN | 4062406122430 | |
Številka proizvajalca | 205260 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
71,40 €
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
50,60 €
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | 0,4 × D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 35 stopinj | 42 stopinj |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,05 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |