{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202993 4 | |
EAN/GTIN | 4045197783707 | |
Številka proizvajalca | 202993 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
35,90 €
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.054 kosov na zalogi
35,40 €
19,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Barvni prstan | modra | rdeča | zelena | zelena | zelena |
Celotna dolžina L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot spirale | 40 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 42 stopinj | 42 stopinj |
Tip | N | H | N | N | N |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |