{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 332/2 | |
Tip | A | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,05 | |
Kot grezenja | 60 stopinj | |
Smer rezanja | desno | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. stopnje | 8 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 11 mm | |
Višina stopnje L2 2. stopnje | 12,6 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 40–63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
s − 0,1 | 6,75 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Centrirno vrtanje |
Številka izdelka | 111313 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406101947 | |
Številka proizvajalca | 111313 M4 |