{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | STJCR/L 1010M11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. | |
Funkcijska širina L4 | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269021 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260905 10/11 | |
EAN/GTIN | 4045197798039 | |
Številka proizvajalca | 260905 10/11 |