{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportkoffer | |
Oznaka proizvajalca | GST150BCE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 780 W | |
Število hodov | 500 min-1 - 3.100 min-1 | |
Maksimalna debelina žaganja v jeklo | 10 mm | |
Maksimalna debelina žaganja v les | 150 mm | |
Nastavitev zajere | da | |
Nihalni hod | 4-krat | |
Masa | 2,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7,0 m/s2 | |
Izvedba | V obliki loka | |
Posebnosti | Robustna izvedba | |
Primerni žagini listi | 588400 − 588551 | |
Zamenjava orodja brez uporabe orodja | da, sistem SDS | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078200 GST150BCE | |
EAN/GTIN | 3165140463560 | |
Številka proizvajalca | 0601513000 |