{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GST 12V-70 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Število hodov | 1.500 min-1 - 2.800 min-1 | |
Maksimalna debelina žaganja v jeklo | 3 mm | |
Maksimalna debelina žaganja v les | 70 mm | |
Nastavitev zajere | da | |
Nihalni hod | 3-krat | |
Masa | 1,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5,5 m/s2 | |
Izvedba | Kompaktna palična oblika | |
Posebnosti | LED | |
Primerni žagini listi | 588400 – 588551 | |
Zamenjava orodja brez uporabe orodja | da, sistem SDS | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078201 GST1270 | |
EAN/GTIN | 3165140895200 | |
Številka proizvajalca | 06015A1005 |