{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Način shranjevanja orodja | Žepi | |
Zunanja dolžina | 470 mm | |
Zunanja širina | 300 mm | |
Zunanja višina | 300 mm | |
Masa | 2,5 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
Številka izdelka | 692240 | |
EAN/GTIN | 4045197728227 | |
Številka proizvajalca | 692240 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tekstilna torbica za inštalaterje
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
184,50 €
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
377 kosov na zalogi
93,40 €
79,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Način shranjevanja orodja | Žepi | Žepi |
Masa | 2,5 kg | 1,1 kg |
Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje | Transportni sistem za orodje |