{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogla | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..1604 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Garnitura varnostnih podložk | 219955 | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212167 52/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750549 | |
Številka proizvajalca | 212167 52/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, ⌀ D / število rezil Z: 52/4mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Nastavitveni kot κ | 15 – 30 stopinj | 15 – 30 stopinj |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 36 mm | 36 mm |