Nož za notranje struženje, levi, ⌀ držala DS: 25mm

Št. art.: 273915 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Vrsta uporabe levi
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 30,5 mm
Srednji premik L3 17,5 mm
Višina ploščice L2 11,5 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Vijak za obračalno ploščico 279815 13
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273915 25
EAN/GTIN 4045197763167
Številka proizvajalca 273915 25

Opis

Opomba:

Za desna držala uporabite leve ploščice, za leva držala uporabite desne ploščice.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nož za notranje struženje, levi, ⌀ držala D<sub>S</sub>: 25mm

Nož za notranje struženje, levi, ⌀ držala DS: 25mm

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
156,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm
⌀ držala Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 30,5 mm 30,5 mm 25 mm 25 mm
Vrsta uporabe levi desni leve desni
Srednji premik L3 17,5 mm 17,5 mm 12 mm 12 mm
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje Nož za notranje struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico