Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HU7310, Širina zareze w: 2mm

Št. art.: 273664 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,38 € / kos
  • od 10 kos
    18,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
314 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Zvrst HU7310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273664 2
EAN/GTIN 4045197770646
Številka proizvajalca 273664 2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico