Garnitura klešč, v celoti izolirane 5

Št. art.: 954537 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 5
Število orodij 5
Izvedba Z VDE-orodjem, v celoti izolirano
Masa 1,433 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 954537 5
EAN/GTIN 4062406157760
Številka proizvajalca 954537 5

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954537: 1 kos
Kombinirane klešče iz vanadija GARANT art. 701710, vel. 180: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, ravne, art. 713310, vel. 200: 1 kos
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene, art. 713710, vel. 200: 1 kos
Stranske ščipalne klešče GARANT art. 725310, vel. 160: 1 kos
Klešče za snemanje izolacije GARANT art. 728755, vel. 160: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico