Okrogla matica za ploščate diske, primerna za: GGS 6 Professional

Št. art.: 1603345034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1603345034
EAN/GTIN 3165140048767
Številka proizvajalca 1603345034
L-število L00590 2046

Opis

Opis:

  • Krogla matica omogoča vpenjanje ploščatih diskov
  • Primerna za: GGS 6; GGS 8 H; GGS 8 SH Professional.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv z ravnim brusilnikom GGS 6 S Professional
  • Dimenzija širine: 90 mm
  • Dimenzija višine: 25 mm
  • Dolžina dimenzije: 90 mm
  • Bruto teža: 0,201 kg
  • Opis zmogljivosti: Za vpenjanje ploščatih diskov
  • Neto teža: 0,191 kg
  • Obseg: 0,203 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za vpenjanje ploščatih diskov
  • X-LOCK: Nein

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico