Nasadni ključ IMPACT 3/4″ 33 mm

Št. art.: NKD.33A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NKD.33A
EAN/GTIN 3662424013966
Številka proizvajalca NKD.33A
L-število L60130 10221

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 56
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 500

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico