Precizni nož z 1 rezilom P1A

Št. art.: 845350 P1A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P1A
Dolžina brez rezila 138 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Precizni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845350 P1A
EAN/GTIN 4250099938289
Številka proizvajalca 2515.00-2410

Opis

Izvedba:

Precizni nož z zamenljivim rezilom za najfinejše rezanje. Zaščitna kapa z integriranim šestkotnim ključem za menjavo rezil. 100-odstotno izdelano v Nemčiji.
Močan ergonomično oblikovan nož za fine reze. Ročaj s prevleko iz TPE za optimalen oprijem.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka obdelovancev iz umetne mase in vsa natančna rezanja.

Obseg dobave:

Ročaj z 1 univerzalnim rezilom art. 845355 vel. 50 in zaščitno kapo z integriranim šestkotnim ključem.