Sklop rezalnikov-SP, 6 mm, 15 kosov

Št. art.: 635260000
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
Vrsta izdelka Profilni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 635260000
EAN/GTIN 4061792244481
Številka proizvajalca 635260000
L-število L01750 579

Opis

Opis:

  • Sestavljen je iz: 3 x rezkarjev za utore: Ø 6 mm; 10 mm; 16 mm; 1 x rezkar za filce: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm; 1 x rezkar za fazo: Ø 32 mm; 45°; 1 x rezkar za V-žleb: Ø 12,7 mm; 90°; 3 x rezkar za zaokrožitev: Ø 15,9 mm; R 3,2 mm; 25,4 mm; R 6,3 mm; 31,8 mm; R 9,5 mm; 1 x rezkar za sploščenje: Primerno za robni rezkalnik FM 500-6; 1 x rezkar za rezanje robov: Ø 12,7 mm; 1 x rezkar za rezanje narobe: Ø 12,7 mm; 14°; 1 x profilni rezkar: Ø 25,5 mm; R 4 mm; 1 x rezkar za rezanje narobe: Ø 22,2 mm; 1x rezkar za rezanje utorov: Ø 12,7 mm; 1x rezkar za oblikovanje robov: Ø 22,0 mm; R 6,3 mm
  • Primerno za robni rezkalnik FM 500-6.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico