{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX25 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 12 mm | |
Zatezni moment | 7,5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 229703 | |
EAN/GTIN | 4960664072859 | |
Številka proizvajalca | TPC01950 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
3,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX25 | 25IP | SW6 | ZK5 |
Zatezni moment | 7,5 Nm | 6 Nm | ||
Navoj | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dolžina L | 12 mm | 20 mm | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |