6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900LG-12
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900LG-12
EAN/GTIN 4000896043873
Številka proizvajalca 900LG-12
L-število L60140 1004

Opis

Opis:

  • Dolga izvedba
  • S klečečim
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 12 mm
  • Dimenzije / dolžina: 85 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 17,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 22 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico