SDN D200-1925-50-CALN15 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1506.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3181190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3181190
EAN/GTIN 7291075201888
Številka proizvajalca 3181190
L-število L23980 2446

Opis

Opis:

Rezkarji z režami in koluti, globina reza, maks (CDX) 61,5 mm, premer rezanja (DC) 200 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, širina reza maks (CWX) 25,6 mm, širina reza min. (CWN) 18,9 mm, Število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 61,5 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Širina reza maks (CWX) 25,6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 18,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) LNKX 1506 PN-N PL
  • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico