Opis:
Ta lahkotna srajca nudi zagotovljeno ognjevarnost za celotno življenjsko dobo oblačila. Idealna za situacije, ko je potrebna dodatna vidnost, FR95 prostorna in udobna. Funkcije vključujejo prožno hrbtno stran za lažje gibanje in izjemno dolg rob srajce ki zagotavlja, da srajca ostane na svojem mestu, ko je zatlačena v hlače.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Lahko oblačilo
- Dva prsna žepa z gumbom in preklopom
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Manšetni gumbi za varno in udobno prileganje
- Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- 2 žepa za varno shranjevanje
- ARC2
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Material:
Tkanina Shell: Bizflame 88/12 HV: 88% bombaž, 12% najlon
Sestava lupine: 88% bombaž, 12% najlon
Opis lupine: Bizflame™ 88/12 HV zagotavlja visokokakovostno odpornost proti ognju in največje udobje. Visoka vsebnost bombaža zagotavlja ultra mehkost na dotik, medtem ko najlon zagotavlja odlično odpornost na obrabo in trganje. Tkanina Bizflame™ 88/12 HV izpolnjuje standard EN ISO 20471 razreda 3 za visoko vidnost in je odlična izbira za različna delovna okolja.
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj