Vrata za Z-Tower M

Št. art.: 955492 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kot odpiranja vrat 250 stopinj
    Cilindrična ključavnica Modularni vložek
    Serija Z-Tower
    Višina 794 mm
    Širina 534 mm
    Vrsta izdelka Krilna vrata

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 955492 M
    EAN/GTIN 4062406785567
    Številka proizvajalca 955492 M

    Opis

    Izvedba:

    Vrata za UNI Z-Tower iz jeklene pločevine, na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

    Primerno za:

    UNI Z-Tower art. 955454 in art. 955455 vsak v vel. SM in M.

    Obseg dobave:

    Vrata z desnim omejevalnikom s prečko in vratnim tečajem.

    Lakiranje:

    Antracitna RAL 7016, prašnata barva. Konfiguracija ni možna.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico