Delovni oder za viličarje 1040X835

Št. art.: 919981 1040X835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 2.000 mm
    Širina 835 mm
    Globina 1.040 mm
    Širina stojne površine 740 mm
    Globina stojne površine 740 mm
    Mera A žepa za viličarja 200 mm
    Mera D žepa za viličarja 80 mm
    Razmak žepov za viličarja B 280 mm
    Nosilnost 240 kg
    Masa 61 kg
    Vrsta izdelka Delovni odri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 919981 1040X835
    EAN/GTIN 4052462053540

    Opis

    Izvedba:

    Stabilna konstrukcija jeklene cevi iz okrogle cevi z vsestransko zaščito pred padcem, vključno z dvema omejevalnima napravama za OZO. Zadnja stena iz mrežne rešetke, nedrseča delovna platforma. Dviganje z viličarjem na široki stranici. Varovanje z zatiči preprečuje padec z vilic. S pocinkano polico za orodje. Višina parapeta 1,10 m.
    Stojna površina 740×740 mm.

    Uporaba:

    Za varno delo pri popravilih in vzdrževanju na visoko ležečih delih zgradb, stropni razsvetljavi itd.

    Standard:

    TÜV preizkušeni v skladu z DGUV (nemško obvezno nezgodno zavarovanje) 208-031.

    Lakiranje:

    Rumeno oranžna RAL 2000, lakirana.

    Opomba:

    Pri uporabi delovnih odrov z viličarjem upoštevajte zahteve, specifične za posamezno državo. Ustrezni delovni odri za Avstrijo (TÜV Austria preverjeno) in Belgijo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico