Električni diagonalni rezalniki

Št. art.: 74 21 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 74 21 250
EAN/GTIN 4003773045021
Številka proizvajalca 74 21 250
L-število L70010 1388

Opis

Opis:

  • za najtežje, trajne obremenitve
  • visoka zmogljivost rezanja z majhnim naporom zaradi optimalnega usklajevanja kota rezalnega roba in prenosnega razmerja
  • Natančni rezalni robovi so dodatno induktivno kaljeni (trdota rezalnih robov približno 64 HRC) za vse vrste žice, vključno z žico za klavir

Lastnosti:

  • Rezalne vrednosti srednje trde žice (premer): Ø 4,6 mm
  • Rezalne vrednosti trde žice (premer): Ø 3,5 mm
  • Rezalne vrednosti žice za klavir (premer): Ø 3,0 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane
  • Rezalni rob s poševnim robom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico