Sklop za poglobitev HSS UGT 3 kosi DIN 335 C 90° z neenakomernim naklonom

Št. art.: 4007220420669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220420669
EAN/GTIN 4007220420669
Številka proizvajalca 25202190
L-število L51140 1032

Opis

Izvedba:

  • HSS UGT

Opis:

Kompleti vsebujejo visokozmogljiva orodja s kotom 90° za potopitev 90° vijakov za vse običajne materiale, kot so jeklo, jeklena litina in barvne kovine. Za stožčasta grezila z neenakim naklonom (UGT) je značilna posebej razvita geometrija s širokimi vpenjalnimi utori in tako omogoča optimalno odvajanje odrezkov in toplote, visoko gladkost in optimalne delovne rezultate. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.

Lastnosti:

  • Številka, vsebina: 3 kosov
  • Vrsta Pferd: garnitura UGT HSS DIN 335 C90° 3
  • Izvedba: HSS UGT
  • Vsebina orodja ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Prednosti:

  • Zelo visoka stopnja odstranitve in optimalno odstranjevanje odrezkov.
  • Rezultati brez brisanja tudi pri nizkih hitrostih rezanja.
  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost površine obdelovanca.
  • Lahko se uporablja na skoraj vseh materialih.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico