Diamantni žagin list 125x22,23 mm, ″UP″, univerzalni ″profesionalni″

Št. art.: 628559000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628559000
EAN/GTIN 4061792174375
Številka proizvajalca 628559000

Opis

Opis:

  • Zmogljiv diamantni rezalni kolut s segmentnim robom za agresivno in hitro rezanje trdih materialov z visoko rezalno zmogljivostjo in zelo dobro življenjsko dobo
  • Odlično primeren za splošne gradbene materiale, kot so beton, beton z izpostavljenim agregatom, trdi in mehki peščenjaki, glinene opeke
  • Čisti rezalni robovi in visoka hitrost rezanja zaradi posebnih segmentov s kratkimi zobmi
  • Večja varnost zaradi lasersko varjenih diamantnih segmentov. Višina segmentov 9-10 mm.
  • Nr. 628563000 in 628564000 z redukcijskim obročem za stroje z 20 mm ali 25,4 mm montažo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico