Praez. elektronske klešče, ravne okrogle

Št. art.: 34 52 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34 52 130
EAN/GTIN 4003773080312
Številka proizvajalca 34 52 130
L-število L70010 1599

Opis

Opis:

  • za najboljša montažna dela, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • za prijemanje, držanje in upogibanje
  • natančno lasersko navzkrižno zaklepanje
  • pribl. 20 % manjša teža od običajnih elektronskih klešč
  • vijačni spoji in skrbno izdelane površine spojev za gladko gibanje z majhnim trenjem v celotnem območju odpiranja
  • gladko delujoča dvojna vzmet za nežno in enakomerno odpiranje
  • ergonomsko optimizirani večkomponentni rokavi

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti (B): 22,7 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6,5 mm
  • Širina konice (E): 1,6 mm
  • Debelina konice (F): 1,6 mm
  • Širina glave (A): 11,2 mm
  • brunirani
  • z večkomponentno prevleko
  • polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico