Plastična puša

Št. art.: 160-15
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
Številka izdelka 160-15
EAN/GTIN 4000896004331
Številka proizvajalca 160-15
L-število L60140 1549

Opis

Opis:

  • Plastična vtičnica za spodnjo vmesno škatlo
    za delavniški voziček HAZET Assistent 166 N
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,03 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico