Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov

Št. art.: 991470
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: pocinkan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material pocinkan
Dolžina 115 mm
12 mm
Vrsta izdelka Talna pritrditev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 991470
EAN/GTIN 4004514227034
Številka proizvajalca 46699

Opis

Izvedba:

Pocinkano talno sidro za talno pritrditev nosilnih okvirjev paletnih regalov.

Primerno za:

Paletni regali št. 991202991227, regali za profile št. 991488991489.

Opomba:

Upoštevajte, da talna sidra niso primerna za vse sestave tal. Dovoljeno za beton razreda C20/25.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico