Adapterska plošča za čeljustni nastavek XTRIC pomična 125 mm

Št. art.: 361293 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina h 20,5 mm
Dolžina l 91 mm
ustreza barvni kodi Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361293 125
EAN/GTIN 4067263708070
Številka proizvajalca 361293 125

Opis

Izvedba:

Kaljeni in brušeni. Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Prednosti:

Obstoječe NC-vpenjalnike GARANT ali Allmatic je mogoče uporabiti s čeljustnimi nastavki XTRIC.

Uporaba:

Za vpenjanje čeljustnih nastavkov XTRIC velikosti 125.

Material:

Kaljeno jeklo.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 363010 125 do 363037 125.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico