PSC-cev za hladilno sredstvo, za PSC: 40

Št. art.: 309885 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za PSC Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni trn PSC 40
Navoj M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Celotna dolžina L 26 mm
L1 12 mm
Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309885 40
EAN/GTIN 2050001945433
Številka proizvajalca PS4.ER1.014.026

Opis

Primerno za:

Poligonska vpenjala orodij.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


PSC-cev za hladilno sredstvo, za PSC: 40

PSC-cev za hladilno sredstvo, za PSC: 40

po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
12,25 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ D 6 mm 8 mm
Celotna dolžina L 26 mm 29 mm
Navoj M M14×1,5 M12×1
za vpenjalni trn PSC 40 HSK 40
Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo Cev za hladilno sredstvo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico