Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A, z izvrtino ⌀ 7 mm, za strmi konus: 40

Št. art.: 308630 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
597 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: ISO 7388-3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Značilnosti izvrtine z izvrtino ⌀ 7 mm
Standard priteznih čepov ISO 7388-3
⌀ zveze D 23 mm
⌀ glave D1 19 mm
Celotna dolžina L 54 mm
L1 29 mm
Navoj M M16
Kot A 15 stopinj
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308630 40
EAN/GTIN 4045197485915
Številka proizvajalca 308630 40

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

  • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
  • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.