Akumulatorsko vrtalno kladivo z li-ionsko akumulatorsko baterijo BHLTX16

Št. art.: 075559 BHLTX16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Metabox
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca BH 18 LTX BL 16
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 730 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 20 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 16 mm
Maksimalno število udarcev 5.250 min-1
Udarna energija 1,3 J
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Masa vključno z akumulatorjem 2 kg
Masa brez akumulatorja 1,6 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075559 BHLTX16
EAN/GTIN 4061792191655
Številka proizvajalca 600324500

Opis

Izvedba:

Napajalni paketi za udarno vrtanje.
Vrtalno kladivo ima visokozmogljiv udarni sistem z natančnim pnevmatskim udarnim mehanizmom, ki ustvarja udarce z največjo udarno energijo z minimalnim kontaktnim pritiskom.
Vrtalno kladivo z 2 funkcijama: udarno vrtanje in vrtanje.
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti, tudi pri neprekinjeni uporabi.
  • Polnovalovna elektronika Vario-Taho-Constamatic (VTC) za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostanejo stalne pod obremenitvijo.
  • Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.
  • Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko vrtalno kladivo z brezkrtačnim motorjem za enostavno vrtanje v katerem koli delovnem položaju.
  • Največja zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zahvaljujoč brezkrtačni tehnologiji in visoko zmogljivemu udarnemu mehanizmu.
  • Delovna LED-luč za optimalen pogled na mesto vrtanja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 akumulatorjema, s polnilnikom akumulatorjev in MetaBOX.
Vključno z dodatnim ročajem in omejevalnikom globine vrtanja.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.