APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU

Art-nr.: 215939 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    207,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    172,78  SEK / st.
på begäran
I lager
3 542 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär APHT 100305 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,5 mm
Sort HU7815
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908
Tillverkarens nummer 215939 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, glasfiber
N
400
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen