Batteriladdare M1218C

Art-nr.: 073840 M1218C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M12-18C
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073840 M1218C
EAN/GTIN 4002395376179
Tillverkarens nummer 4932352959

Benämning

Utförande:

Datorstyrd pulsladdningsteknik. Med laddningsindikator och överladdningsskydd.
Batterierna laddas ett i sänder i samma ordningsföljd som de stacks in i.
  • Röt fast sken: Batteriet laddas.
  • Rött långsamt blinkande sken: Batteriet i väntläge.
  • Grönt fast sken: Batteriet är laddat.
Laddare för batterier med 12, 14 och 18 V litiumjonteknik.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen