{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 17/64 tum | |
nyckelvidd | 7 mm | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ utgångssidan | 10,9 mm | |
Längd | 25,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 637125 7 | |
EAN/GTIN | 4045197523907 | |
Tillverkarens nummer | 637125 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sexkantshylsa 3/8 tum Surface Drive, nyckelvidd: 7mm
på begäran
I lager
830 styck i lager
56,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
899 styck i lager
44,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ utgångssidan | 10,9 mm | 10,9 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | 3/8 tum |
Längd | 25,5 mm | 25 mm |
nyckelvidd | 7 mm | 7 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |