{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 500 mm | |
Bredd | 1 020 mm | |
Djup | 80 mm | |
Passar till hyllställ med höjd | 2 500 mm | |
passar hyllställ med effektiv bredd | 920 mm | |
Dörrframsidor | dörr helt av plåt | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
Produktslag | Slagdörr |
Artikelnummer | 993321 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406097936 | |
Tillverkarens nummer | 993321 2500 |