{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
plattans tjocklek | 25 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Monteringsutförande | Hyllställ | |
Färgval | RAL 5010, 2004 | |
höjd | 3 000 mm | |
Bredd | 2 197 mm | |
Djup | 1 000 mm | |
Hyllhöjd | 3 000 mm | |
Hyllställsbredd | 2 140 mm | |
hyllställsdjup | 1 000 mm | |
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd | 2 197 mm | |
Hyllplan bredd | 2 140 mm | |
Hyllplanets djup | 1 000 mm | |
Antal lagernivåer spånskiva | 5 | |
Last per hyllplan | 950 kg | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hyllkonstruktion | Påbyggnadsställ | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Brett hyllställ |
Artikelnummer | 991005 3000/2140 | |
EAN/GTIN | 4004514225641 | |
Tillverkarens nummer | 19576 |