Hyllplan av spånskiva, Bredd 2500 mm, Djup: 600mm

Art-nr.: 990825 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 19 mm
Bredd 2 500 mm
Djup 600 mm
Tjocklek 19 mm
Material lagernivå Spånskiva
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Hylla monteringstyp Nyckelhålshål
Kundmontering Ja
Produktslag Hylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990825 600
EAN/GTIN 4004514202222
Tillverkarens nummer 15837

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen