• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kontorshylla påbyggnadsställ, Djup 300 mm, Höjd/ hyllplans-bredd: 2000/1000mm

Art-nr.: 990591 2000/1000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-2 veckor

Välj variant av artikel och antal

Höjd/ hyllplans-bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 300 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 006 mm
antal hyllor 6
Produktslag Pärmhyllställ

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 990591 2000/1000
Kopiera
EAN/GTIN 4004514219909
Kopiera
Tillverkarens nummer 17710
Kopiera
Tillverkare Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Benämning

Utförande:

Ohålad T-profilsramfront och hyllor.
Förstyvning genom krysstag. Anslagslister förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har ingen anslagslist.
Maximal bärförmåga: 85 kg per hylla.
Hyllställsdjup 300 mm: rymmer upp till 96 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Knäcklängd: max. 600 mm

Anmärkning:

  • Hyllställ med ett höjd-/djupförhållande som är större än 4:1 måste säkras mot tippning.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen