{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 240 l | |
höjd | 210 mm | |
Bredd | 2 650 mm | |
Djup | 1 300 mm | |
passar balklängd | 2 700 mm | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
vikt | 190 kg | |
Produktslag | Hylltråg |
Artikelnummer | 983015 2700/240 | |
EAN/GTIN | 2050001937674 |