Jordningsarmband textil Tryckknapp 4,0 mm GL

Art-nr: 972801 GL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
48 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Tvättning: 30 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Tvättning 30 °C kulörtvätt
Längd 240 mm
Bredd 22 mm
Färg glittrig
Tryckknapps-⌀ 4 mm
Personjordning primär
metallfri ja
individuellt inställbar efter handledsomkrets ja
Produktslag Jordningsarmband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972801 GL
EAN/GTIN 2050002081635
Tillverkarens nummer C-191 148-N 4,0

Benämning

Utförande:

Helt metallfri fram till kontaktanslutning (ingen metallkontakt med huden). Invävda ledande fibrer i bandet och elektriskt ledande plast på insidan av låset. Utrustad med 4,0 mm tryckknappsanslutning som standard (internationellt kompatibel). Jordningsarmband kan ställas in individuellt efter bärarens handledsomkrets. Armbanden kan tvättas i 30 °C .

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen