ESD mediaskena med 4 uttag 250 V 2000

Art-nr.: 972202 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Bredd 1 920 mm
inbyggnadshöjd 160 mm
Delningsenhet 18E
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
Strömtyp AC
Strömbrytare Nej
Antal eluttag typ F 4
Eluttag typ F
Passar för typ 2000
Produktslag Energimodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972202 2000
EAN/GTIN 4062406167622
Tillverkarens nummer 972202 2000

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med moduluppbyggnad. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras på valfritt sätt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Bärande stolpar nr 972080. Montering genom upphängning.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

  • Alla plastdelar (t.ex. täckkåpor) är icke ESD-ledande.
  • Första anslutningen samt inkoppling av kontakter och uttag på ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!
  • För information om tekniska specifikationer för industriella plug-in-system, se www.hofmann-group.com under lämpligt artikelnummer.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen