{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Bärförmåga vertikalutdrag | 600 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 2 400 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 37 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Säkerhetscertifikat | GS TÜV Süd | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 36E | |
Vertikalutdragslåda bredd | 315 mm | |
vertikalutdragets effektiva höjd | 750 mm | |
vertikalutdragets effektiva bredd | 308 mm | |
vertikalutdragets effektiva djup | 628 mm | |
antal utdrag | 2 | |
Vertikalutdrag utförande | bottenstyrd | |
vikt | 188 kg | |
Produktslag | CNC-vertikalskåp för tung belastning |
Artikelnummer | 971600 2 | |
EAN/GTIN | 4045197495280 | |
Tillverkarens nummer | 971600 2 |