{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 150 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 54 mm | |
Djup | 135 mm | |
antal verktygshållare | 9 | |
axelavstånd (A) | 78 mm | |
för verktygsskaft | HSK 63 | |
Produktslag | CNC-balksystem |
Artikelnummer | 971560 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4062406165291 | |
Tillverkarens nummer | 971560 HSK63 |