Aluminiumpalltrappa 1

Art-nr: 966148 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
arbetshöjd ca. 2,2 m
plattformshöjd utan räcken 0,2 m
plattformsbredd 577 mm
plattformsdjup 350 mm
bottenyta (bredd) 0,4 m
bottenyta (djup) 0,6 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 200 mm
Antal steg inklusive plattform 1
Material Steg av räfflad aluminiumplåt
Steg utförande steget
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 3 kg
Norm DIN EN 14183
Produktslag Arbetsbock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966148 1
EAN/GTIN 4003866400317
Tillverkarens nummer 40031

Benämning

Utförande:

Stabil och lätt aluminiumkonstruktion, 200 mm djupa steg av aluminiumdurkplåt, plattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen