{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 2,49 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,49 m | |
plattformsbredd | 600 mm | |
plattformsdjup | 300 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,7 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 2×2 | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 5,7 kg | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikelnummer | 966070 2X2 | |
EAN/GTIN | 4003866403721 | |
Tillverkarens nummer | 40372 |