Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 4

Art-nr.: 965900 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
längd L 1,73 m
stegens längd 1,73 m
arbetshöjd ca. 3 m
plattformshöjd 0,93 m
utvändig bredd längst ned 0,5 m
Stolphöjd 73 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup 80 mm
Material Aluminium
Steg utförande steg 2
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 6,6 kg
Produktslag trappstege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965900 4
EAN/GTIN 4045197742018
Tillverkarens nummer 965900 4

Benämning

Utförande:

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.
Med optimerade stegar-leder med stor anliggningsyta, 6 nitar och skyddshätta i plast.
80 mm djupa steg med antiglidräffling.
EasyHandle Haptoprene-handtag med klämmekanism, halksäker BalanceBase ledstångsöverdrag.
Med uppläggsskål av plast.

Norm:

Enligt DIN EN 131-2, driftsäk.förordn, TRBS 2121, DGUV-information 208-016 resp. 208-017 och gällande DGUV-regelverk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i Antracit RAL 7016.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen