{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | SB2 | |
rymd: | 23,1 l | |
höjd | 200 mm | |
Bredd | 310 mm | |
Djup | 500 mm | |
bredd invändigt | 280 mm | |
djup invändigt | 445 mm | |
Material | polyeten | |
Färg | gul | |
förberedd för lock | Ja | |
Förberedd för EAN Code på baksidan | Nej | |
förberedd för fönster | Ja | |
förberedd för fönster som förvaringsdelare | Nej | |
Stapelbar | Ja | |
Märkningsmöjlighet | med hjälp av textremsor | |
Låsning i lådor | Nej | |
innehåll per kartong | 10 | |
Produktslag | Öppen förvaringslåda |
Artikelnummer | 963322 SB2 | |
EAN/GTIN | 4009292800158 | |
Tillverkarens nummer | VPE 19100273 |