{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
höjd | 75 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till lådor med fronthöjd | 100/125 mm | |
passar till lådor med bredd | 1 322 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 78E | |
passar till lådor med bredd | 610 mm | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
Material | stålplåt lackerad i RAL 7035 ljusgrå | |
Fixering på lådbotten | skruvdragning med skruvar nr 960530 | |
Produktslag | Slitsade skiljeväggar |
Artikelnummer | 960520 100/125 | |
EAN/GTIN | 4045197333421 | |
Tillverkarens nummer | 960520 100/125 |