{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
bredd × djup i E | 54×36 E | |
tråghöjd | 26 mm | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 54E | |
passar till lådor med djup i E | 36E | |
Material | ABS-plast | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikelnummer | 960379 M4+3+2 | |
EAN/GTIN | 4045197372239 | |
Tillverkarens nummer | 960379 M4+3+2 |