{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
Antal skiljeväggar | 5 | |
Antal delningspaneler | 11 | |
passar till lådor med fronthöjd | 100 mm; 125 mm | |
passar till lådor med bredd i E | 27E; 36E | |
passar till lådor med djup i E | 36E; 27E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 459 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
Artikelnummer | 960210 5+11 | |
EAN/GTIN | 4045197344809 | |
Tillverkarens nummer | 960210 5+11 |